Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-26+IP WIFI Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615969-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13079845
EAN/GTIN:
     4064161225296
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS-26+IP WIFI Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 1 m

Endoskop BS-26+IP WIFI

Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN
Kostenfreie App für Android™ und iOS
Einstellbare 6-teilige LED-Leuchte (vordere Kamera)
Einstellbare 1-teilige LED-Leuchte (seitliche Kamera)
Länge der Kamerasonde: 1 m
IP67 Kamerasonde mit Ø 9 mm

Mit dem Endoskop BS-26+IP WIFI erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild. Der flexible 150 cm lange Schwanenhals ist perfekt geeignet, um Rohre und Leitungen im Haus oder Hohlräume im Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität in Farbe.

Ausstattung:
Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel (0,3 MP)
Eingebauter Akku (2600 mAh)
Sichtfeld: 55°
Video-Aufzeichnungsformat: MOV
Fotoformat: JPG
Framerate: 30 fps
Frequenzbereich: 2,4 GHz
Reichweite bei Übertragung in unverbautem Bereich: Max. 20 m
Akku-Ladeanzeige

Technische Daten:
Abmessungen (Griff): 49*32 mm · Biegeradius (max.): 50 mm · Endoskop-Besonderheiten: WiFi · Gewicht: 318 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 197 mm · Schutzart: IP67 (Sonde) · Sichtfeld: 55 ° · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 9 mm

Lieferumfang:
Endoskop,Befestigungshaken,USB-Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 197 x 49 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
197 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
WiFi
Typ (Hersteller-Typ):
BS-26+IP WIFI
Sonden-Ø:
9 mm
Sonden-Länge:
1 m
Abmessungen (Griff):
49*32 mm
Biegeradius (max.):
50 mm
Sichtfeld:
55 °
Gewicht:
318 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, VC-13079845, BS-26+IP WIFI, 1283304, BS-20 WIFI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 93,35*
€ 4,00*
ab € 72,72*
€ 93,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.