Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV, Monitor Konverter SP-SHC-200 [SCART - HDMI] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615379-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10461516
EAN/GTIN:
     4064161226132
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional TV, Monitor Konverter SP-SHC-200 [SCART - HDMI] 1920 x 1080 Pixel

SpeaKa Professional SP-SHC-200 SCART/HDMI®-Adapter mit Stereo-Ausgang und Upscaling auf 720P/1080P

Ermöglicht die Videowiedergabe einer Video-Quelle mit SCART-Anschluss auf einem TV-Gerät mit HDMI®-Eingang
Skalierung auf HD-Auflösungen wahlweise 720p oder 1080p (umschaltbar)
Unterstützt eingangsseitig die Videonormen NTSC/PAL/SECAM
Framebasierte Rauschreduktion und Deinterlacing
Automatische 2:2/3:2 Kinomodus-Erkennung

Ermöglicht analoge Video-/YC-//RGB-Bilder auf HDTVs mit besseren Auflösungen anzuzeigen. Kann jede SCART-Eingangsquelle auf einen HDMI-Ausgang mit einer breiten Palette von Auflösungen hochskalieren. Ein zusätzlicher 3,5 mm Audioausgang kann zur Audiowiedergabe mit einem Verstärker oder aktiven Lautsprechern verbunden werden.

Ausstattung:
Eingang: 1x SCART
Ausgänge: 1x HDMI®, 1x 3,5 mm Stereo
Ausgangsseitige Auflösung: 720p 60 Hz, 1080p 60Hz
Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: SCART · Anschluss-Typ: SCART,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SCART-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Allgemein · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 76 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabel-Besonderheiten: abriebfest · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 63.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0

Lieferumfang:
Scart/HDMI®-Adapter
Stromkabel USB-A / DC 5.5
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 63.4 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SCART-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
63.4 mm
Anschluss (von - auf):
[SCART - HDMI]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Kabel-Besonderheiten:
abriebfest
Farbe:
grau
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0
Anschluss von:
SCART
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
HDMI
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
SCART | HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Allgemein
Gewicht:
76 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-10461516, SP-SHC-200, converter, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
269
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 27,06*
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 28,37*
€ 3,50*
ab € 38,38*
€ 52,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.