Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV, Monitor Konverter SP-HSC-200 [HDMI - SCART] 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615378-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10461512
EAN/GTIN:
     4064161226125
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional TV, Monitor Konverter SP-HSC-200 [HDMI - SCART] 3840 x 2160 Pixel

SpeaKa Professional SP-HSC-200 HDMI® auf Scart-Adapter

Ermöglicht die Videowiedergabe von einer HDMI®-Quelle auf einem TV-Gerät mit SCART-Eingang
Unterstützt HDMI®-Auflösungen bis 4K 30Hz und den Anschluss von Mobilgeräten (Smartphone/Tablet) mit MHL-Schnittstelle
Skalierung des Eingangssignals auf kompatibles Bildformat für Geräte mit SCART-Eingang (PAL 576i, NTSC 480i)
Umschalter für Ausgasbe in PAL oder NTSC
3,5 mm Audioausgang (Stereo) zur Verbindung z. B. mit einem Verstärker

Wandelt ein digitales MHL/HDMI® Video- und Audiosignal in ein Composite Video Signal und Stereo Audio. Er ermöglicht dem Benutzer damit, Quellen mit hoher Auflösung zu verbinden z. B. mit einem SCART-kompatiblen TV-Gerät, VHS Videorecorder oder DVD-Recorder. Das Bild wird skaliert auf die mögliche Standard-Auflösung bei PAL oder NTSC.

Ausstattung:
Smartphone-Fotos, Musik und Videos über das TV-Gerät ausgeben
Unterstützt HDMI, HDCP 1.4, dvi1.0
Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anschluss auf: SCART · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI,SCART · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SCART-Buchse · Anwendungsbereiche: Allgemein · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabel-Besonderheiten: Ultra HD (4k) HDMI · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 63.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0

Lieferumfang:
HDMI®/Scart-Adapter
Stromkabel USB-A auf DC 5.5
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 63.4 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SCART-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
63.4 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - SCART]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Kabel-Besonderheiten:
Ultra HD (4k) HDMI
Farbe:
grau
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0
Anschluss von:
HDMI
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
SCART
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | SCART
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Allgemein
Gewicht:
75 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-10461512, SP-HSC-200, converter, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
277
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 29,22*
€ 4,00*
ab € 21,60*
€ 30,52*
€ 3,50*
ab € 42,91*
€ 58,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.