Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 605513 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.25 m Weiß vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614892-BP
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605513
EAN/GTIN:
     4015867102244
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Equip 605513 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.25 m Weiß vergoldete Steckkontakte 1 St.

Equip 605513 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)

AWG26
250 MHz
Halogenfrei LSZH
Steckerkontakte vergoldet
Angespritzter Knickschutz
Zugentlastung
Flexibel
PIMF (Paare einzeln geschirmt)
Mit Längenaufdruck auf dem Stecker
Entspricht UL/CUL, ETL,TIA/EIA, 3P
Farbe: weiß
Von 0,50 m bis 10,00 m auch in rot, blau, grün und gelb
Farbindex: grau (x=1), rot (x=2), blau (x=3), grün (x=4), gelb (x=6)
Bitte die gewünschte Farbe (X) bei der Bestellung angeben.

Ausstattung:
Equip 605513 · Kabellänge: 0,25 m · Kabelstandard: Cat6 · Kabelschirmung: S/FTP (S-STP) · Anschluss 1: RJ-45 · Anschluss 2: RJ-45 · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Equip
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiß s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Equip, 605513, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,21*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,51*
3
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,61*
4 Tage
4662
1
€ 1,00*
ab € 7,54*
€ 10,97*
1
€ 3,50*
ab € 10,65*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.