Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 605514 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 5.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614838-BP
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605514
EAN/GTIN:
     4015867594803
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Equip 605514 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 5.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte 1 St.

Equip 605514 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Ausstattung:
Equip 605514 · Kabellänge: 5 m · Kabelstandard: Cat6 · Kabelschirmung: S/FTP (S-STP) · Anschluss 1: RJ-45 · Anschluss 2: RJ-45 · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Equip
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: equip patchkabel cat6 sftp 5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Equip, 605514, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 4,40*
€ 6,78*
ab € 2,95*
€ 4,56*
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 7,74*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,78*
4 Tage
1053
€ 1,00*
ab € 9,73*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.