Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-7842786 Getriebemotor 12 V 1:19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614262-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7842786
EAN/GTIN:
     4064161224411
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Reely RE-7842786 Getriebemotor 12 V 1:19

REELY 12V GETRIEBEMOTOR IG22-01 1:19

Planetengetriebe
Gleitlager

Reely 12 V Getriebemotor zum universellen Einsatz in allen Bereichen des Modellbaus.

Ausstattung:
Metallgehäuse
13T Kolben

Technische Daten:
Dauer-Drehzahl: 348 U/min · Drehmoment (max.) (Details): 295 g/cm · Gewicht: 63 g · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 8000 U/min · Leerlaufstrom: 70 mA · Motor-Typ: carbon-brush · Nennspannung: 12 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 64.05 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Untersetzung: 1:19 · Untersetzung (Details): 1/19 · Wellen-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
64.05 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Reely
Untersetzung:
1:19
Nennspannung:
12 V
Dauer-Drehzahl:
348 U/min
Drehmoment (max.) (Details):
295 g/cm
Leerlaufstrom:
70 mA
Untersetzung (Details):
1/19
Wellen-Ø:
4 mm
Motor-Typ:
carbon-brush
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
8000 U/min
Gewicht:
63 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7842786, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,98*
€ 40,83*
Lager 102
302
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 40,85*
€ 3,50*
ab € 47,97*
€ 60,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.