Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 85 Infrarot Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613443-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     79506
EAN/GTIN:
     4211125795061
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Beurer FT 85 Infrarot Fieberthermometer

Beurer FT 85 Kontaktloses Thermometer

Hygienisch und sicher – Messen ohne Hautkontakt
Sekundenschnelle Messung
Infrarot-Messtechnik
60 Speicherplätze (Körpertemperatur)

Fiebermessen leicht gemacht! Mit dem kontaktlosen Thermometer FT 85 messen Sie spielend einfach Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur.

Ausstattung:
Messen ohne Hautkontakt - hygienisch und sicher, Lachendes Smiley – alles in Ordnung
Trauriges Smiley – ≥ 38°C Fieberalarm
Sekundenschnelle Messung der Stirn-, Objekt- und Raumtemperatur
Messdistanz 2 - 3 cm
60 Speicherplätze
°C/°F umschaltbar
Displaybeleuchtung
Sound control (On/Off)
Abschaltautomatik
Datum und Uhrzeit
Mit Batteriewechselanzeige
Signalton bei Messende auswählbar
Medizinprodukt

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 60 · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 3 s · Weitere technische Daten: Stirn: ±0,2°C: 34°C-42,2°C (±0.4°F: 93.2°F-108°F)
Objekt: ±4% oder ±2°C (±4°F) bei 0 - 80°C (-32°F - 176°F)

Lieferumfang:
Fieberthermometer
3x 1,5 V Batterien AAA (LR03)
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Beurer
Batterien:
3x Micro-Batterie (inkl.)
Messdauer:
3 s
Anzahl Speicherplätze:
60
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,68*
€ 27,41*
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 28,86*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 30,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,27*
€ 33,22*
€ 5,46*
ab € 30,24*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.