| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613251-BP Herst.-Nr.: RE-7839753 EAN/GTIN: 4064161224282 |
| |
|
| | |
| Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 4.8 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 4 Mignon (AA) Side-by-Side JR-Buchse
NiMH-Empfänger-Akkupacks Mignon
Selektierte Zellen Silikonkabel
Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 152 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Spannung: 4.8 V · Stecksystem: JR-Buchse · Zellen-Zahl: 4
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Akkupack | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Bauform: | Side-by-Side | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 55 x 50 x 14 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2300 mAh | Stecksystem: | JR-Buchse | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Reely | Herst.-Teilenr.: | RE-7839753 | Zellen-Zahl: | 4 | Anwendungsbereiche: | Modellbau | Spannung: | 4.8 V | Gewicht, Hinweis: | ca. | Gewicht: | 152 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (NiMh) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,86* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,66* | € 15,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,76* | € 31,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,06* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|