Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) NiMH Mignon (AA) 1.2 V 2300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613244-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7839732
EAN/GTIN:
     4064161224213
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) NiMH Mignon (AA) 1.2 V 2300 mAh

NiMH Mignon (AA)

Ideal für Fernsteueranlagen
4er Set

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 38 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Lötfahne: Nein · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.2 V

Lieferumfang:
4 AA Akkus 1.2 V 2300 mAh

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 50 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2300 mAh
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Reely
Lötfahne:
Nein
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
1.2 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
38 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 1,2v nimh, akku-packs nimh, akku packs, Reely, RE-7839732, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 16,01*
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 16,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.