Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Stick Hardcase T-Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612805-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7838415
EAN/GTIN:
     4064161223445
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Stick Hardcase T-Stecksystem

Reely LiPo-Akku 7.4 V 3700 mAh

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Stick Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 20 C · Gewicht: 230 g · Kapazität (mAh, Ah): 3700 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Stick Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 46 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3700 mAh
Stecksystem:
T-Stecksystem
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Reely
Belastbarkeit (Akku):
20 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7838415
Zellen-Zahl:
2
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
230 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Reely, RE-7838415, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,80*
€ 44,74*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 44,76*
€ 3,50*
ab € 49,27*
€ 65,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.