Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Performance 1 TB Interne SSD SATA III 3814460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612692-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814460
EAN/GTIN:
     4034303031887
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intenso Performance 1 TB Interne SSD SATA III 3814460

2,5" SSD SATA III Performance

Fortschrittliche 3D-Nand Technologie mit SLC Datenturbo Cache
MTBF 2.000.000 Stunden
Geringer Stromverbrauch
Geräuschloser Betrieb
Schock-resistent
SMART & TRIM Command Support

Die SSD SATA III Performance bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Durch die SATA III Schnittstelle mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden, statt mehr als eine Minute auf das Booten ohne SSD warten zu müssen. Die SSD Performance von Intenso erreicht Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Mit ihrer Größe von 2,5 Zoll lassen sich Notebooks und PCs mit der SSD Performance problemlos aufrüsten.

Technische Daten:
Festplatten-Besonderheiten: 3D NAND · Format (Zoll): 2.5 Zoll · Formfaktor: 6.35 cm (2.5") · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA III · Serie (Festplatten): Performance · Speicherkapazität: 1 TB · Transferrate max. (Lesen): 550 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 500 MB/s

Weitere Informationen:
Transferrate max. (Lesen):
550 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
500 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Format (Zoll):
2.5 Zoll
Speicherkapazität - gerundet:
1 TB
Marke:
Intenso
Formfaktor:
6.35 cm (2.5")
Festplatten-Besonderheiten:
3D NAND
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SATA III
Serie (Festplatten):
Performance
Speicherkapazität:
1 TB
Produkt-Art:
Interne SSD
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,75*
€ 80,52*
€ 4,00*
ab € 61,90*
€ 80,71*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 82,68*
€ 3,50*
ab € 64,53*
€ 84,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814440
ab € 19,89*
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 31,77*
Zubehör
Intenso
3814470
ab € 127,17*
Zubehör
Intenso
3814430
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.