Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Mini Freemen Brushed 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) 100% RtR 2,4 GHz inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595544-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7786632
EAN/GTIN:
     4064161223186
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Modellbau-Akkus
Reely Mini Freemen Brushed 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) 100% RtR 2,4 GHz inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien

1:16 Elektro Crawler Mini Freemen 4WD 100% RTR

Digitale stufenlos regelbare 4-Kanal Fernsteuerung
LED Front- und Rücklicht, schaltbar über Fernbedienung
Geeignet zum Spielen im Innen- und Außenbereich
100% RtR

Achtung - kletterndes Auto!
Der Reely Crawler Mini Freemen bietet riesigen Fahrspaß für Groß und Klein im Freien oder auch im Innenbereich. Der kleine Flitzer im Maßstab 1:16 mit zuschaltbarem LED-Front- und Rücklicht bringt es auf 5 Stundenkilometer und macht Ausflüge im Umkreis von 80 Metern. Das aus Kunststoff gefertigte Modellauto mit PVC-Karosserie hält einiges aus und ist gut für Einsteiger geeignet. Im Lieferset befinden sich neben dem Crawler mit Fernbedienung (inklusive Batterien) ein LiPo-Akku mit USB-Ladegerät und -kabel sowie ein Handbuch.

Ausstattung:
Digitale stufenlos regelbare 4-Kanal Fernsteuerung
LED Front- und Rücklicht, schaltbar über Fernbedienung
Geeignet zum Spielen im Innen- und Außenbereich
100% RtR
Allradantrieb
PVC-Karosserie
Reichweite der Steuerung: 80 m
Maximale Geschwindigkeit: 5 km/h
Plastik-Stoßdämpfer
Hauptzahnrad aus Kunststoff
Kunststoff-Hauptwelle

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Automodellbau-Besonderheiten: inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien · Bodenfreiheit: 19.5 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fahrzeit (Autos): 70 min · Fernsteueranlage: GT16R · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 5 km/h · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Matt Black · Ladezeit: 60 min · Maßstab: 1:16 · Modell-Art: Crawler · Modell-Name: Mini Freemen · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 050er · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm · Radstand (Details): 142 mm · Reifen-Breite (Details): 16 mm · Reifen-Durchmesser: 47 mm · Spurbreite (Details): 87 mm

Lieferumfang:
Auto,Steuergerät,USB-Ladegerät,USB-Kabel (zum Aufladen des Akkus),LiPo-Akku 3.7V, 500mAh,4 x AA-Batterie,Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 254 x 105 x 101 mm
Herstellerfarbe:
Matt Black
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Reely
Fahrzeit (Autos):
70 min
Farbe:
schwarz
Automodellbau-Besonderheiten:
inkl. Akku|ツ| Ladegerät und Senderbatterien
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:16
Fernsteueranlage:
GT16R
Modell-Name:
Mini Freemen
Ladezeit:
60 min
Geschwindigkeit (max.):
5 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
100% RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
19.5 mm
Radstand (Details):
142 mm
Spurbreite (Details):
87 mm
Motor-Typ:
050er
Reifen-Durchmesser:
47 mm
Reifen-Breite (Details):
16 mm
Gewicht:
260 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, modellbau-akkus lipo, modellbau akkus, racingpack 3,7v, Reely, RE-7786632, Mini Freemen, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,11*
€ 95,46*
Lager 102
383
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 95,48*
€ 3,50*
ab € 85,43*
€ 108,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7860984
ab € 6,39*
Sonstiges
Reely
RE-7860990
ab € 1,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.