Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Polysafe PS 652 T Schaltschrank 600 x 500 x 230 Polyester Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595031-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42265200
EAN/GTIN:
     4058545305452
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Bopla Polysafe PS 652 T Schaltschrank 600 x 500 x 230 Polyester Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

PS 652 T Polysafe 7035

Ausstattung:
Polysafe besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und bietet eine extrem hohe mechanische Beständigkeit gegenüber Chemikalien und UV-Einstrahlung. Materialbedingt ergibt sich so ein maximaler Schutz
Ein zuverlässiges Verschlusssystem bietet eine Schutzart bis zu IP 66. Es stehen verschiedene Schlösser zur Verfügung. Ein Austausch ist jederzeit auch durch den Endanwender möglich.
Außenliegende Schraubkanäle zur direkten Wandmontage. Optional stehen dafür auch Wandlaschen zur Verfügung.
Eine im Gehäuse integrierte Schutzabdeckung verhindert das Eindringen von Tropfwasser beim Öffnen der Tür.
Komfortable Demontage der Tür für Montage- und Servicefälle
Hoher mechanischer Schutz und Stabilität durch innenliegende Scharniere.
Geeignet für den Innen- oder Außenbereich
Beständig gegen raue Atmosphären
Lange Lebensdauer ohne Wartung unter normalen Umgebungsbedingungen (+10 Jahre)
Große Türöffnung (180°)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Schutzart: IP65,IK10 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 110°C.

Lieferumfang:
Gehäuse incl. diverses Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 500 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
564.6 mm
Innenmaß Höhe:
221 mm
Innenmaß Breite:
451.4 mm
Schutzart:
IP65 | IK10
Farbe:
grau
Material:
Polyester
Herst.-Teilenr.:
42265200
Typ (Hersteller-Typ):
Polysafe PS 652 T
Länge bzw. Tiefe:
230 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schaltschrank
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip65, schaltschrank, schaltschrank ral 7035, Bopla, 42265200, Polysafe PS 652 T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 167,69*
€ 207,81*
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 217,23*
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 217,25*
€ 3,50*
ab € 180,24*
€ 218,89*
Frei Haus
ab € 193,44*
€ 283,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
42465201 PS MP-M 652
ab € 47,75*
Zubehör
Bopla
42565202 PS IT 652
ab € 67,48*
Zubehör
Bopla
42600130
ab € 8,74*
Zubehör
Bopla
42600120
ab € 24,27*
Zubehör
Bopla
42465202
ab € 27,85*
Zubehör
Bopla
42600110
ab € 19,42*
Zubehör
Bopla
42600300 PS TS
ab € 9,51*
Zubehör
Bopla
42600200 PS WL
ab € 5,37*
Zubehör
Bopla
42465203
ab € 120,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.