| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2593006-BP Herst.-Nr.: A6KV-102RF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron A6KV-102RF OM Rotary Coded Switch
Omron A6KV-102RF Rotary Coded Switch
Rotary Coded Switch, 10 Positions, Binary Coded Decimal, Latched, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Flat Type Actuator, Through Hole-right Angle
Technische Daten: Verpackungsart (Bauteile): Bag
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Engineering Part No: | A6KV102RF | Engineering Series No: | A6K | Marke: | Omron | Verpackungsart (Bauteile): | Bag | Typ (Hersteller-Typ): | A6KV-102RF | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Codierschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,14* | € 5,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,79* | € 5,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,61* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|