Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0IC113V0C Lötstation digital 80 W +150 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589438-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC113V0C
EAN/GTIN:
     4003008099744
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 80w
lötstation ersa
lötstation
Ersa 0IC113V0C Lötstation digital 80 W +150 - +450 °C

i-CON 1V Regelstation mit SIO Schnittstelle 230V

ERSA i-CON1VC ESD Profi-Basisstation mit Schnittstelle, kompatibel mit vielen weiteren Lötwerkzeugen

Innovative Lösung für intelligentes Handlöten
ERSA hat mit der i-CON 1 V eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Es ist möglich den Standardlötkolben i-Tool (0100CDJ) anzuschließen. Außerdem ist das Gerät kompatibel mit vielen weiteren Lötkolbentypen (Siehe Liste unten). Die i-CON 1 V ist natürlich antistatisch.

An die Version i-Con 1V C (Mit Schnittstelle) können die ERSA Filtergeräte so angeschlossen werden das das Standby-Signal an den Filter übergeben wird. Dieser fährt dann gleichzeitig mit der Station runter. Außerdem können Sie mit Hilfe der Schnittstelle eine Heizplatte (z.B.: 0IRHP100A-03) anbinden und Steuern.

Ausstattung:
· Ersa i-CON1V Versorgungseinheit mit Schnittstelle zu Lötrauchabsaugung, Heizplatte und PC
· Intelligentes Power Management
· Software-Updates via Micro-SD-Karte
· Einfache Handhabung durch intuitive One-Touch Bedienung und das große Multifunktionsdisplay
· Acht verschiedene Lötwerkzeuge anschließbar
· Zusätzliche Lötwerkzeuge der VARIO Serie anschließbar
· ESD-sichere Ausführung

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C

Hinweis:
Hierbei handelt es sich nur um die Regelstation ohne Lötkolben und ohne Ablageständer
Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0IC113V0C, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,42*
€ 735,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,49*
€ 659,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.