Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burnshield Brandwunden-Gel Hydrogel 1012288 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588774-BP
Hersteller:
     Burnshield
Herst.-Nr.:
     1012288
EAN/GTIN:
     6007645005302
Suchbegriffe:
Brandwundengel
Gel für Verbrennungen
Kühlgel für Verbrennungen
Verbrennungsgel
Burnshield Brandwunden-Gel Hydrogel 1012288 25 ml

Burnshield Hydrogel Tube 25 ml

Ableitung der Hitze
Anpassung an den Wundbereich
Faserloser, elastischer und offenporiger Schaumstoff
Wundschutz und Gelbindung

Burnshield ist ein steriles Trauma-Hydrogel, das sich für leichtere Verbrennungen und Verbrühungen eignet. Mit seinem hohen Wasseranteil kühlt und beruhigt das Burnshield Hydrogel durch die Aufnahme und Ableitung der Hitze, was Hautschädigungen minimiert. Burnshield Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel, das nach dem Auftragen klar wird. Dies ermöglicht die Überwachung des Wundverlaufes. Es haftet nicht an und verklebt nicht mit der Wunde. Es ist nicht toxisch, nicht reizend und auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

Ausstattung:
Farbe: weiß bis cremefarbenes Gel

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 25 ml · Material (Details): Hydrogel

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 ml
Marke:
Burnshield
Material (Details):
Hydrogel
Fassungsvermögen:
25 ml
Produkt-Art:
Brandwunden-Gel
Weitere Suchbegriffe: brandwundengel burnshield, brandwundengel, Burnshield, 1012288, Burnshield Hydrogel Tube 25 ml, first aid, firstaid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 6,14*
3
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 9,23*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 9,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,226* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.