| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2588772-BP Herst.-Nr.: 1012286 EAN/GTIN: 6007645004305 |
| |
|
| | |
| Burnshield Brandwunden-Gel Hydrogel 1012286 75 ml
Burnshield Hydrogel Sprühflasche 75 ml
Ableitung der Hitze Anpassung an den Wundbereich Faserloser, elastischer und offenporiger Schaumstoff Wundschutz und Gelbindung
Burnshield ist ein steriles Trauma-Hydrogel, das sich für leichtere Verbrennungen und Verbrühungen eignet. Mit seinem hohen Wasseranteil kühlt und beruhigt das Burnshield Hydrogel durch die Aufnahme und Ableitung der Hitze, was Hautschädigungen minimiert. Burnshield Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel, das nach dem Auftragen klar wird. Dies ermöglicht die Überwachung des Wundverlaufes. Es haftet nicht an und verklebt nicht mit der Wunde. Es ist nicht toxisch, nicht reizend und auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.
Ausstattung: Farbe: weiß bis cremefarbenes Gel
Technische Daten: Fassungsvermögen: 75 ml · Material (Details): Hydrogel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 ml | Marke: | Burnshield | Material (Details): | Hydrogel | Fassungsvermögen: | 75 ml | Produkt-Art: | Brandwunden-Gel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, sprühflasche 75 ml, handsprüher, brandwundengel burnshield, Burnshield, 1012286, Burnshield Hydrogel Sprühflasche 75 ml, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,04* | € 9,57* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 6,35* | € 9,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,0916* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|