Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-710 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588303-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10353212
EAN/GTIN:
     4064161220079
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-MM-710 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Höhenverstellbar,Drehbar,Neigbar+Schwenkbar

Speaka Professional SP-MM-710 Wandhalterung für Monitor, Tastatur, Maus und PC

Wandhalterung für einen Bildschirm von 43,2 cm (17") bis 81,3 cm (32")
Verbesserte Tastatur-/Mausablage für mehr Eingabekomfort
Gasfeder mit Gegengewicht für sanfte und schnelle Positionsanpassung
Abnehmbares VESA-Plattendesign ermöglicht eine einfache Installation
Kabelmanagement ermöglicht optimale Kabelführung
Full-Motion-Mechanismus: für die optimalste Betrachtungsposition
Inklusive CPU-Halterung: Hält Ihren Computer-Tower vom Boden fern - so sparen Sie mehr Platz für Ihre Arbeit

Der Gasfederausleger ermöglicht eine einfache Neupositionierung mit einer Hand für optimalen Betrachtungskomfort.
360° drehbare VESA-Platte, unterstützt Hoch- und Querformat.
Das Kabelmanagementsystem sorgt für Ordnung und Übersicht.
Verbesserte Tastaturablage für optimalen Handgelenkskomfort (1 kg Belastbarkeit) .
Die mitgelieferte CPU-Halterung hält Ihre CPU vom Boden fern.
Abnehmbare VESA-Platte für eine einfache Installation.
Voll beweglicher Mechanismus für eine optimale Betrachtungsposition.

Ausstattung:
Belastbarkeit: Monitor: 8 kg / PC-Halterung: 10 kg / Tastaturablage: 1 kg
VESA-Lochung: 75 x 75, 100 x 100
Neigungswinkel: +35 bis -35 °
Schwenkwinkel: +90 bis -90°
Drehwinkel: 360°
Arbeitsfläche: 654 x 190 mm
Höhe: 510 mm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja (integriert) · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 9.4 kg · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Drehbar,Neigbar+Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Schwenkbar,Mit Tastaturablage,Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): 90 ° · Neigbereich (unten): 85 ° · Passend für Display-Größe: 33 cm (13"),33,0 cm (13"),33,3 cm (13,1"),33,8 cm (13,3"),34 cm (13,4"),34,3 cm (13,5"),35 cm (13,8"),35,3 cm (13,9"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),35,82 cm (14,1"),36,1 cm (14,2"),36,6 cm (14,4"),36,8 cm (14,5"),37,08 cm (14,6"),38,1 cm (15"),38,4 cm (15,1"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),41,1 cm (16,2"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 730 mm · Produktabmessung, Tiefe: 238 mm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): -90 ° · Schwenkbereich (rechts): +90 ° · Tragkraft (max.): 8 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Lieferumfang:
A x Monitorarm,B x Monitorarm,C 2x Wandhalterungen,D x VESA-Platte,E 2x Kabel-Management,F x Rändelschraube M6x10,G x Mauspad,H x Monitorsäule,I x Tastaturablage,J 4x Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz M5x8,K 4x Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4x10,L 4x Sicherungsmutter M4,M x 6mm Sechskantschlüssel,N x Schraubenschlüssel 7-8-10-13 mm ,M-A 4x Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4x12,M-B 4x Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4X16,M-C 4x Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz M5X12,M-D 4x Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz M5X16,M-E 4x Unterlegscheiben D5-¢5,5x¢10x1,M-F 4x Distanzstücke ¢15x¢8x5,W-A 4x ST6,3x55 Sechskant-Senkschrauben mit Kreuzschlitz, selbstsichernd ST6,3x55  ,W-B 4x Kunststoffdübel ¢10x45,W-C 4x Unterlegscheiben D6-¢6,4x¢16x1,6  ,**********,A x PC-Halterung,B 2x Band,C 3x Kunststoffdübel ¢10x45,D 3x ST6,3x55 Sechskant-Senkschrauben mit Kreuzschlitz, selbstsichernd ST6,3x55  ,E 2x Schrauben M6 mit Kunststoffknauf,Bedienungsanleitung,Sicherheitsdatenblatt 

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 730 x 238 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
238 mm
Produktabmessung, Höhe:
730 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33 cm (13") | 33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|3 cm (13|ツ|1") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 34 cm (13|ツ|4") | 34|ツ|3 cm (13|ツ|5") | 35 cm (13|ツ|8") | 35|ツ|3 cm (13|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|0 cm (13") - 68|ツ|6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Ja (integriert)
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Drehbar | Neigbar+Schwenkbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Schwenkbar | Mit Tastaturablage | Höhenverstellbar
Neigbereich (unten):
85 °
Neigbereich (oben):
90 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
-90 °
Schwenkbereich (rechts):
+90 °
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
8 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
9.4 kg
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 115,78*
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 118,98*
€ 3,50*
ab € 113,82*
€ 142,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.