Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2587923-BP Herst.-Nr.: 1010951 EAN/GTIN: 8052870678058 |
| |
|
| | |
| HT Instruments BP36 Endoskop-Sonde 3 m Wasserdicht,LED-Beleuchtung
Optionale Sonde für Endoskopkamera
Mit der Sonde BP36 haben Sie die Möglichkeit Inspektionen bis zu einer Tiefe von 3m durchzuführen.
Technische Daten: Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,LED-Beleuchtung · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Marke: | HT Instruments | Schutzart: | IP67 | Endoskop-Besonderheiten: | Wasserdicht | LED-Beleuchtung | Sonden-Länge: | 3 m | Produkt-Art: | Endoskop-Sonde | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, 1010951, BP36, schwanenhalskamera, schwanenhals |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,71* | € 92,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,18* | € 92,84* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,28* | € 99,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,89* | € 129,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 107,35* | € 130,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|