Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain RTX8P-10 8-Kanal Funk-Handsender 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587777-BP
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     RTX8P-10
EAN/GTIN:
     4014243222705
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
funk handsender
Chamberlain RTX8P-10 8-Kanal Funk-Handsender 433 MHz

8-Kanal Handsender RTX8P-10

Für Chamberlain Funk-Rolladenantriebe
Inkl. Wandhalterung
Drei Tasten: „Auf“, „Stopp“ und „Zu“

8-Kanal-Handsender für Chamberlain Rollladenantriebe mit Funk.

Ausstattung:
Kompatibel mit den Chamberlain Funkrollladenantrieben RPD10ER-10; RPD15ER-10; RPD25ER-10; RPD40ER-10.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Anzahl Kanäle: 8 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung (LOV): CR 2430 Knopfzelle (1x) · Frequenz (LOV): 433 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Reichweite max. (im Freifeld): 40 m · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz
System: Rolling code
Schutzklasse: IP30
Temperatur: -10 °C - +50 °C

Lieferumfang:
Inkl. Batterie CR2430,Wandhalterung.

Systemvoraussetzungen:
Nicht geeignet für: RPD15F-05 und RPD25F-05

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
8
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Reichweite max. (im Freifeld):
40 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (LOV):
CR 2430 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art:
Funk-Handsender
Weitere Suchbegriffe: Chamberlain, RTX8P-10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,38*
€ 56,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 56,16*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 60,93*
€ 79,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
RA8001-05
€ 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.