| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547065-BP Herst.-Nr.: RA8001-05 EAN/GTIN: 4014243213819 |
| |
|
| | |
| Chamberlain RA8001-05 Funkempfänger
Chamberlain Funk-Empfänger
Zum Nachrüsten vorhandener Rollläden und Markisen Passt in nahezu jeden Rollladenkasten Einfache Installation und Programmierung.
Sie haben keine Lust in Ihrem Zimmer zu jedem Rollladenmotor einzeln hinzugehen um ihn per Hand aktivieren zu müssen? Steuern Sie Ihre Rollläden doch ganz bequem von Ihrem Sofa aus - ohne erst aufzustehen! Der Chamberlain Funkempfänger dient dazu, Ihre vorhandenen Rollladenmotoren ohne großen Aufwand auf einfach mit Fernbedienungen steuerbare Funk-Rollladenmotoren aufzurüsten. Geeignet zum Nachrüsten vorhandener Rollladenantriebe mit mechanischen Endschaltern.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien und Tore · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Montageart: Unterputz · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · Frequenz: 433 MHz · Temperatur: -10 °C bis +70 °C.
Lieferumfang: Externer Funk-Empfänger · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Chamberlain | Anwendungsbereich (Smart Home): | Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Montageart: | Unterputz | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Produkt-Art: | Funkempfänger |
|
| | |
| | | |
| |