Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain RTX8P-10 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain RTX8P-10 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Chamberlain RTX8P-10 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99855110
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     RTX8P-10
EAN/GTIN:
     4014243222705
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
funk handsender
Chamberlain 8-Kanal-Handsender im ansprechenden und modernen Design für Rollladenantriebe mit Funk Mit dem Chamberlain 8-Kanal-Handsender können Rollläden bequem von der Couch aus bedient werden. Der Handsender ist kompatibel mit den Chamberlain Funkrollladenantrieben RPD10ER-10, RPD15ER-10, RPD25ER-10 und RPD40ER-10. Außerdem kann er in Verbindung mit dem Funkempfänger RRX1-10 als Nachrüstsatz bei allen gängigen Rollladenantrieben mit mechanischem Endlimit verwendet werden. Der Chamberlain 8-Kanal-Handsender kann auf acht Kanälen jeweils acht unterschiedliche Rollläden bedienen oder auf einem Kanal eine Gruppe und einzelne Rollläden auf weiteren Kanälen oder aber auch auf einem Kanal beliebig viele Rollläden gleichzeitig (innerhalb der Reichweite). Die Reichweite der gleichzeitig anzulernenden Rollläden beträgt 30 bis 40 m. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über die drei Tasten „Auf“, „Stopp“ und „Zu“.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2430
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Frequenz
433.92 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Einfache Installation
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
RA8001-05
€ 73,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.