Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio Konverter [HDMI - HDMI] 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587734-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10350936
EAN/GTIN:
     4064161218885
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional Audio Konverter [HDMI - HDMI] 3840 x 2160 Pixel

Speaka Professional 4K HDMI Audio-Adapter mit ARC

Ermöglicht das Umwandeln eines HDMl-Eingangssignals in ein HDMI-Ausgangssignal mit schaltbarem ARC und separatem Audio (SPDIF + Cinch R /L + 3,5 mm Kopfhörer)
Unterstützt Audio-Übertragung per ARC
Unterstützt HDMI 7.1 Kanal-Ausgabe
Unterstützt hochauflösende Eingangssignale bis 60 Hz
Unterstützt komprimierte Audioformate, DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD und Dolby) mit Audio-Signaltrennung und ARC

Dieser HDMI-Audio-Konverter ermöglicht den Anschluss einer HD-Quelle an ein einzelnes HD-Display und ermöglicht fügt einen zusätzlichen L+R- und SPDIF- sowie einen 3,5-Kopfhörerausgang hinzu.
Unterstützt 4K x 2K@60Hz YUV4:4:4, HDCP2.2, HDMI2.0, 4K 3D HDR 10 Dolby Vision und Dolby Atmos, Farbformat RGB(YUV:4:4:4).Er ist auch rückwärtskompatibel mit 4K@30HZ und 1080p/1080i/720p/576i/480p/480i. Maximale Bandbreite von 18Gbps. Kein Qualitätsverlust, Installation in wenigen Minuten und Plug&Play. Die Anzeige ist klarer und feiner und gibt Ihnen ein schönes Gefühl von Heimkino.
Der Konverter bietet die beste Flexibilität durch drei Audio-EDID-Einstellungen. Es gibt PASS/2.0CH/5.1CH drei Arten von Audio-Modus-Optionen.
Der HDMI-Audio-Konverter funktioniert einwandfrei mit verschiedenen HDMI-Quellgeräten wie Amazon Fire TV, Apple TV, PS3/4/5, Chromecast, Blu-ray/ DVD/ HD-Player, Kabel-/Satellitenbox, Xbox, PC/Laptop, HD-Kamera, HD-DVR usw. Schließen Sie einfach Ihre Geräte und das Netzteil an (Netzteil im Lieferumfang enthalten) und verbessern Sie Ihr Heimkinoerlebnis mit hochauflösendem Video und Audio.

Ausstattung:
Unterstützt Farbtiefen bis 36-bit

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI®,S/PDIF,Cinch-Buchse,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Gewicht: 135 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 84.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.8 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
4K HDMI Audio-Adapter,Netzteil,HDMI-Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 84.5 x 61.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI® | S/PDIF | Cinch-Buchse | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Produktabmessung, Höhe:
61.8 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
84.5 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - HDMI]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
HDMI
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
HDMI
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
135 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-10350936, 1229080, SP-4916320, SP-AE-H/TC-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 53,49*
€ 4,00*
ab € 39,16*
€ 55,18*
€ 3,50*
ab € 64,77*
€ 87,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.