Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS17500 Spezial-Batterie A Lithium 3.6 V 3600 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586589-BP
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS17500
EAN/GTIN:
     4064161215945
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
AA Batterie
Saft LS17500 Spezial-Batterie A Lithium 3.6 V 3600 mAh 1 St.

Saft Lithium-Batterie

Konzentrische (Spule) Elektroden
Material Edelstahl
Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Die Saft Lithium-Batterie, basierend auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie, besitzt konzentrische (Spule) Elektroden mit hoher Belastungseigenschaft. Hohe Betriebsspannung, Nennleistungen, Zuverlässigkeit und Temperaturbereich sowie sehr gute Beständigkeit gegen feuchte Umgebungen und ist nicht brennbar. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.

Ausstattung:
Konzentrische (Spule) Elektroden · Material: Edelstahl · Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung · Lagerfähigkeit 10 Jahre

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: A · Gewicht: 23 g · Kapazität (mAh, Ah): 3600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.7 mm · Produktabmessung, Ø: 17.2 mm · Spannung: 3.6 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -60 bis +85 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
A
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17.2 mm x 50.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3600 mAh
Produktabmessung, Ø:
17.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.7 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
Saft
Typ (Hersteller-Typ):
LS17500
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
€ 7,90*
ab € 3,7607*
€ 5,5907*
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 7,38*
1 Tag
1130
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,40*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 5,42*
€ 8,50*
Lager 102
331
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835719
ab € 9,65*
Ähnlich
RS Pro
1835726
ab € 6,39*
Ähnlich
Ultralife
UHE-ER18505
ab € 4,1494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.