Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO A Batterie, 3.6V / 3.4Ah Li-Thionylchlorid, Standard 17 x 50.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO A Batterie, 3.6V / 3.4Ah Li-Thionylchlorid, Standard 17 x 50.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1835719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835719
EAN/GTIN:
     5059044120293
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
Lithium Batterie
Markentyp = RS PRO
Größe = A
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 3.4Ah
Anschlusstyp = Standard
Abmessungen = 17 x 50.5mm

RS Pro A-BatterieDer Akku RS Pro 3400mAh A hat eine Nennspannung von 3,6 V und eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Thionylchlorid. Diese Batterie bietet eine niedrige Selbstentladungsrate von 1 % pro Jahr bei 20 °C.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Energiedichte • Hochspannung stabil während der meisten Anwendungslebensdauer • Lange Lagerfähigkeit • Lange Lagerfähigkeit von mehr als 15 Jahren • Der maximale Konstantstrom der Entladung beträgt 120 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 85 °C. • Terminal ist StandardAnwendungen• Alarme und Sicherheitsgeräte • Kfz-Elektronik • Elektronische Mautersammlung • Intelligentes Instrument und Messgerät • Speicher- und Standby-Stromversorgung • Militärische Geräte
Weitere Informationen:
Markentyp:
RS PRO
Größe:
A
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
3.4Ah
Anschlusstyp:
Standard
Abmessungen:
17 x 50.5mm
Weitere Suchbegriffe: a batterie, 1835719, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, RS PRO, ER17505PIPE, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.