Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS 17500 Industrieakku Lithium 3600 mAh 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LS 17500 Industrieakku Lithium 3600 mAh 3,6 V
Saft LS 17500 Industrieakku Lithium 3600 mAh 3,6 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99368945
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 17500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
AA Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.9 mm
Durchmesser
17.13 mm
Gewicht
21.9 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
12.96 Wh
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, lithium batterien aa saft 3,6 v, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,7407*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4307*
€ 6,4625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3607*
€ 6,3792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9907*
€ 5,9389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6507*
€ 5,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1507*
€ 4,9393
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7407*
€ 4,4514
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835719
ab € 9,61*
Ähnlich
RS Pro
1835726
ab € 6,31*
Ähnlich
Ultralife
UHE-ER18505
ab € 4,1394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.