Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkprüfgerät STNT-KIT Trend Networks SignalTEK NT Testpaket Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585989-BP
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     STNT-KIT
EAN/GTIN:
     5056310401742
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Netzwerkprüfgerät STNT-KIT Trend Networks SignalTEK NT Testpaket Netzwerk

SignalTEK NT Testpaket

SignalTEK NT Testpaket zur Leistungsprüfung von Kupfer- und Glasfaserstrecken beinhaltet SignalTEK NT Qualifizierer. 850nm SFP-Modul, 1310nm SFP-Modul, LWL-Reinigingsstift 1.25mm (LC), aktives Remoteadapter-Kit Nr. 2-12. SignalTEK NT ist ein handlicher Transmission-Tester mit kapazitivem Touchscreen zum Nachweis der korrekten Installation von Kupfer- und Glasfaserkabeln mit Unterstützung von Sprach-, Video-, Daten- CCTV-Anwendungen über 10/100-Megabit- und Gigabit-Ethernet. Das Handgerät ist mit vielen Funktionen zur Fehlerdiagnose in Netzwerken, wie Verdrahtungstest pro Pin/Paar, Längenmessung mit TDR-Technologie, Tongenerator zur Kabelortung mit dem induktiven Empfänger und Ethernet-Verbindungsprüfungen ausgestattet. Der Datenspeicher nimmt bis zu 5.000 Tests auf und die Testberichte können in 3 Versionen dargestellt werden und im übersichtlichen PDF-Format oder CSV schnell und einfach über WiFi und die AnyWARE App weitergegeben werden. Die aktiven Remoteadapter von 2 bis 12 ermöglichen einen effizienten Einsatz beim Testen im Ein-Mann-Betrieb.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Bereich: Netzwerk · Gewicht: 400 g · Kabellänge (max.): 181 m · Kabelmessgerät-Besonderheiten: inkl. Touchscreen · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
1 Handgerät mit Touchscreen und 1 Remotegerät,2 Akku-Module,2 Netzteile/Ladegeräte,2 RJ45-Kabel 30cm,1 WiFi-Adapter,1 Kurzanleitung,1 850nm SFP-Modul,1 1310nm SFP-Modul,LWL-Reinigingsstift 1.25mm (LC),11 aktive Remoteadapter # 2-12, 1 induktiven Empfänger,1 Transporttasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 175 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Kabelmessgerät-Besonderheiten:
inkl. Touchscreen
Anzeige (Messgeräte):
digital
Bereich:
Netzwerk
Typ (Hersteller-Typ):
SignalTEK NT Testpaket
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
400 g
Kabellänge (max.):
181 m
Produkt-Art:
Netzwerkprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 05056310401742, Trend Networks, STNT-KIT, SignalTEK NT Testpaket
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.536,35*
€ 2.634,64*
Frei Haus
ab € 2.457,61*
€ 2.634,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.543,65*
€ 2.641,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.572,48*
€ 2.670,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.047,83*
€ 3.171,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.171,38*
€ 3.773,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.151,72*
€ 3.750,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.092,75*
€ 3.680,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.047,83*
€ 3.626,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.