Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585712-BP Herst.-Nr.: 30247758 EAN/GTIN: 4026397694321 |
| |
|
| | |
| Eurolite IP T-Con XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x XLR-Buchse] 5 m Schwarz/Orange
EUROLITE IP T-Con Verbindungskabel 3x1,5 5m
EUROLITE IP T-Con Verbindungskabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Orange · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 5 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Aufbau Kabel: 3 x 1,5 mm² H07RN-F
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz/Orange | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Buchse | Marke: | Eurolite | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | XLR | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,62* | € 42,13* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,75* | € 42,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,56* | € 46,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,84* | € 69,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|