Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Li-Power Akkupack 18 V - 5,2 Ah "AIR COOLED" 625028000 Werkzeug-Akku 18 V 5.2 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585218-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625028000
EAN/GTIN:
     4061792202221
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Metabo Li-Power Akkupack 18 V - 5,2 Ah "AIR COOLED" 625028000 Werkzeug-Akku 18 V 5.2 Ah Li-Ion

Li-Power Akkupack 18 V - 5,2 Ah

Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken. Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-JahresgarantiePatentierte "AIR COOLED"-LadetechnologiePermanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange LebensdauerProzessorgesteuertes Lade- und EntlademanagementKapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des FüllzustandsLange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Ausstattung:
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie · Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie · Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer · Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement · Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 695 g · Kapazität (mAh, Ah): 5.2 Ah · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
5.2 Ah
Typenbezeichnung (Akku):
Li-Power Akkupack 18 V - 5|ツ|2 Ah "AIR COOLED"
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Metabo
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
Li-Power Akkupack 18 V - 5|ツ|2 Ah "AIR COOLED"
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
695 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 49,96*
€ 59,85*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 58,42*
€ 68,98*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 62,59*
€ 72,16*
€ 3,50*
ab € 66,78*
€ 84,63*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 120,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.