Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585134-BP Herst.-Nr.: 685161000 EAN/GTIN: 4061792123021 |
| |
|
| | |
| Metabo Basic-Set 2 x 2.0 Ah 685161000 Werkzeug-Akku 18 V 2.0 Ah Li-Ion
Basis-Set 2 x 2.0 Ah
Ausstattung: 2 x Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah · Ladegerät SC 30
Technische Daten: Akkuspannung (LOV): 18 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 2.0 Ah · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | sonstige | Batterie-, Akku- Technologie: | Li-Ion | Kapazität (mAh, Ah): | 2.0 Ah | Typenbezeichnung (Akku): | Basic-Set 2 x 2.0 Ah | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Li-Ion | Marke: | Metabo | Akkuspannung (LOV): | 18 V | Typ (Hersteller-Typ): | Basic-Set 2 x 2.0 Ah | Wiederaufladbar: | Ja | Produkt-Art: | Werkzeug-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für metabo 18v, akku für metabo, ladegerät werkzeugakku metabo, Metabo, 685161000, Basic-Set 2 x 2.0 Ah, Akku für Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,26* | € 85,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,80* | € 85,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,81* | € 85,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 76,80* | € 88,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,74* | € 102,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|