Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SLR-12 Bi-Color LED Ringleuchte Anzahl LEDs=40 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583963-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371047
EAN/GTIN:
     4000461101311
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
DÖRR SLR-12 Bi-Color LED Ringleuchte Anzahl LEDs=40 Bi-Color

LED SELFIE 2-ER RINGLICHT SLR-12 BI-COLOR

40 x 2 (je 20x kaltweiß, 20x warmweiß)
In 10 Stufen dimmbar
Farbtemperatur max. [Kelvin]: 6.800 K
Beleuchtungsstärke max. auf 1m [Lux]: 200

Das DÖRR Doppel-Ringlicht SLR-12 Bi-Color sorgt für eine ideale Ausleuchtung von zwei Seiten für Ihre Selfies, Fotos und Videos. Durch die biegsamen Haltearme lassen sich die beiden Ringlichter im Handumdrehen so ausrichten, dass jederzeit eine optimale Motivbeleuchtung erzielt wird. Insbesondere wenn Sie Brillenträger sind, können Sie durch eine geschickte Positionierung der beiden Lichtquellen eine Spiegelung in den Brillengläsern minimieren oder ganz verhindern. Dank der universellen Smartphone-Halterung ist auch Ihr Smartphone im Nu richtig positioniert.

Neben der Helligkeit können Sie auch die Farbtemperatur verändern und so die Farbcharakteristik dem Motiv und dem Umgebungslicht anpassen. Ihre Fotos und Videos für Instagram, YouTube und Co. erreichen eine ganz neue Bildqualität.

Das SLR-12 eignet sich bestens für Livestreams, die Videotelefonie im Homeoffice, für den digitalen Unterricht im Homeschooling, für ZOOM-Meetings oder FaceTime Chats. Aber auch Produktfotos- und Videos lassen sich mit dem SLR-12 perfekt in Szene setzen. Der Erfolg für Ihren Web-Auftritt, Ihren Onlineshop und auf eBay ist damit garantiert.

BI-COLOR LEDS
Jedes der beiden LED Ringlichter hat einen Durchmesser von 12 cm und ist mit jeweils 40 LEDs (je 20x kaltweiß und warmweiß) ausgestattet. Insgesamt sorgen somit 80 LEDs für besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher aussehender, runder Lichtreflex im Auge.

3 LICHT MODI
Das SLR-12 verfügt über drei verschiedene Licht Modi, die bequem und ganz einfach über das integrierte Bedienteil gesteuert werden können:
✓ Kaltlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 6800 K
Dieses neutrale, besonders helle Licht ist beispielweise optimal für die Ausleuchtung bei Produktaufnahmen geeignet.

✓ Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4500 K
Sehr natürliches, vorteilhaftes Licht das für einen schönen Hautton sorgt. Perfekt für Selfies, Tutorials, Beauty-Videos und Aufnahmen, wo vor allem das Gesicht zur Geltung kommen soll.

✓ Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3800 K
Sehr weiches und warmes Licht für stimmungsvolle Szenen und Effekte.

Neben der Farbtemperatur, kann zusätzlich die Helligkeit in jedem ausgewählten Licht-Modus in 10 Stufen gedimmt werden.

TISCHKLEMME
Einfacher geht’s nicht! Mit der Tischklemme ist das LED Selfie Ringlicht blitzschnell an die Tischkante geklemmt. Die Tischklemme lässt sich an Tischkannten oder anderen geeigneten Befestigungsmöglichkeiten bis zu einer max. Breite von 5,5 cm anbringen.

SMARTPHONE HALTER & SCHWANENHÄLSE
Der robuste Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 90 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen die beiden gummierten Klemmen gespannt. Zum Ausrichten des Smartphones und der Ringlichter einfach den entsprechenden flexiblen Schwanenhals in die gewünschte Position biegen.

USB STROMVERSORGUNG
Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB Verbindung (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse Ihres PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Das 140 cm lange USB Kabel ermöglicht einen großen Bewegungsradius zwischen Licht und USB Stromquelle.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 40 · Farbtemperatur max.: 6800 K · Farbtemperatur min.: 3800 K · Gewicht: 820 g · Lichtleistung: 200 lx · Produktabmessung, Höhe: 660 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
1x LED Selfie 2-er Ringlicht mit Tischklemme, USB Kabel mit Bedienteil und Smartphone Halter

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert
und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
660 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl LEDs:
40
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
6800 K
Farbtemperatur min.:
3800 K
Lichtleistung:
200 lx
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, 04000461101311, DÖRR, 371047, SLR-12 Bi-Color
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 20,62*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 31,18*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 28,58*
€ 38,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.