Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Dörr 371047 Beleuchtungs-Ring 40 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92507768
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371047
EAN/GTIN:
     4000461101311
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Das DÖRR Doppel-Ringlicht SLR-12 Bi-Color sorgt für eine ideale Ausleuchtung von zwei Seiten für Ihre Selfies, Fotos und Videos. Durch die biegsamen Haltearme lassen sich die beiden Ringlichter im Handumdrehen so ausrichten, dass jederzeit eine optimale Motivbeleuchtung erzielt wird. Insbesondere wenn Sie Brillenträger sind, können Sie durch eine geschickte Positionierung der beiden Lichtquellen eine Spiegelung in den Brillengläsern minimieren oder ganz verhindern. Dank der universellen Smartphone-Halterung ist auch Ihr Smartphone im Nu richtig positioniert. Neben der Helligkeit können Sie auch die Farbtemperatur verändern und so die Farbcharakteristik dem Motiv und dem Umgebungslicht anpassen. Ihre Fotos und Videos für Instagram, YouTube und Co. erreichen eine ganz neue Bildqualität. Das SLR-12 eignet sich bestens für Livestreams, die Videotelefonie im Homeoffice, für den digitalen Unterricht im Homeschooling, für ZOOM-Meetings oder FaceTime Chats. Aber auch Produktfotos- und Videos lassen sich mit dem SLR-12 perfekt in Szene setzen. Der Erfolg für Ihren Web-Auftritt, Ihren Onlineshop und auf eBay ist damit garantiert. BI-COLOR LEDs Jedes der beiden LED Ringlichter hat einen Durchmesser von 12 cm und ist mit jeweils 40 LEDs (je 20x kaltweiß und warmweiß) ausgestattet. Insgesamt sorgen somit 80 LEDs für besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher aussehender, runder Lichtreflex im Auge. 3 LICHT MODI Das SLR-12 verfügt über drei verschiedene Licht Modi, die bequem und ganz einfach über das integrierte Bedienteil gesteuert werden können: Kaltlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 6800 K Dieses neutrale, besonders helle Licht ist beispielweise optimal für die Ausleuchtung bei Produktaufnahmen geeignet. Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4500 K Sehr natürliches, vorteilhaftes Licht das für einen schönen Hautton sorgt. Perfekt für Selfies, Tutorials, Beauty-Videos und Aufnahmen, wo vor allem das Gesicht zur Geltung kommen soll. Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3800 K Sehr weiches und warmes Licht für stimmungsvolle Szenen und Effekte. Neben der Farbtemperatur, kann zusätzlich die Helligkeit in jedem ausgewählten Licht-Modus in 10 Stufen gedimmt werden. TISCHKLEMME Einfacher geht’s nicht! Mit der Tischklemme ist das LED Selfie Ringlicht blitzschnell an die Tischkante geklemmt. Die Tischklemme lässt sich an Tischkannten oder anderen geeigneten Befestigungsmöglichkeiten bis zu einer max. Breite von 5,5 cm anbringen. USB STROMVERSORGUNG Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB Verbindung (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse Ihres PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Das 140 cm lange USB Kabel ermöglicht einen großen Bewegungsradius zwischen Licht und USB Stromquelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
40
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Farbtemperatur (min.)
3800 K
Farbtemperatur (max.)
6800 K
Anzahl der Lichtmodi
2
Zahl der Intensitätsstufen
10
Smartphone-Halter
Ja
Kabellänge
1.4 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Gewicht
820 g
Höhe
660 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.