Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Schlüsselkasten KC0600 KC0606E Anzahl Haken 400 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583666-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KC0606E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox 400 schlüssel
Phoenix Schlüsselkasten KC0600 KC0606E Anzahl Haken 400 Grau

Phoenix Schlüssel-Schrank KC0606E 400 Haken

400 Schlüsselhaken
Mit Elektronik-Schloss

Die PHOENIX COMMERCIAL Schlüssel-Schränke sind qualitativ hochwertige Schlüsselschränke, die von 42 Haken bis zu 600 Haken reichen.

Ausstattung:
Elektronik-Schloss

Technische Daten:
Anzahl Haken: 400 · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 20 kg · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 730 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Lieferumfang:
2 x AAA Batterie.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 730 x 550 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
730 mm
Marke:
Phoenix
Farbe:
grau
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Anzahl Haken:
400
Gewicht:
20 kg
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Phoenix, KC0606E, KC0600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.