Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2583298-BP Herst.-Nr.: 8GK48538KK02 EAN/GTIN: 4001869394183 |
| |
|
| | |
| Siemens 8GK48538KK02 Längsholm
ALPHA 630/1600 DIN Längsholme 2 Stück Längsholme, H=1800mm für Tiefe 250/320mm
ALPHA 630/1600 DIN Längsholme 2 Stück Längsholme, H=1800mm für Tiefe 250/320mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA.www.siemens.de/alpha Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 1800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 3507 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Tiefe: | 250 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1800 mm | Marke: | Siemens | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-24-92 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC002287 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | Längsholm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo, Siemens, 8GK48538KK02, 8GK4853-8KK02, Insta-Verteiler, Installationsverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,27* | € 60,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,30* | € 60,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,13* | € 61,65* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,78* | € 63,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,22* | € 81,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 65,22* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|