Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNB Sonnenschein dryfit S12/27 G5 NGSO120027HS0BA Solarakku 12 V 27 Ah Blei-Gel (B x H x T) 176 x 126 x 167 mm M5-Schrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583066-BP
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGSO120027HS0BA
EAN/GTIN:
     4064161219196
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
GNB Sonnenschein dryfit S12/27 G5 NGSO120027HS0BA Solarakku 12 V 27 Ah Blei-Gel (B x H x T) 176 x 126 x 167 mm M5-Schraubanschluss

dryfit Solar-Akku S12/27 G5

Wartungsfrei
Niedrige Selbstentladung
Überladefest und tiefentladesicher
Hohe Zyklenfestigkeit

Mit diesen kompakten und leistungsstarken Akkus liegen Sie bei täglichen mittleren Leistungs-Anforderungen genau richtig. Anwendungs-Gebiete: Solaranlagen oder Ferienhäuser, Straßen-Solarstationen, Hinweisschilder, Parkautomaten, Funk-Notrufsäulen. Durch die Wartungs-Freiheit und Auslauf-Sicherheit sind die Akkus besonders einfach zu handhaben.

Ausstattung:
Wartungsfrei · Gelförmiger Elektrolyt · Konstant-Ladespannung mit 2,35 V/Zelle · Niedriger Energieverbrauch und somit kostensparend · Lange Lagerzeiten ohne Ladung, kaum Kapazitätsverlust bei längeren Schattenzeiten im Solarbetrieb · Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auch im teilentladenen Zustand von nur 50 - 90 % Ladezustand · Der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt · Niedrige Selbstentladung · Überladefest · Tiefentladesicher · Hohe Zyklenfestigkeit · Robustes Design belastbar unter rauen Bedingungen · Lagerfähigkeit bis 17 Monate bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate · Vollständig recycelbar · Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67) · Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 61427 und IEC 60896-21/-22 · UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert · 800 Zyklen nach IEC 896-2 · Gitterplatten-Technologie

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): M5-Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei,Zyklenfest,Geringe Selbstentladung,Überlade- und Tiefentladesicher · Gewicht: 9.7 kg · Kapazität (mAh, Ah): 27 Ah · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 167 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Temperasturbereich -40 bis +55 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Gel
Abmessungen:
(B x H x T) 176 x 126 x 167 mm
Kapazität (mAh, Ah):
27 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
167 mm
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
176 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Gel
Marke:
GNB Sonnenschein
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei | Zyklenfest | Geringe Selbstentladung | Überlade- und Tiefentladesicher
Anschluss (Batterien):
M5-Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
dryfit S12/27 G5
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
12 V
Gewicht:
9.7 kg
Produkt-Art:
Solarakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 325,17*
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 325,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.