Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2582735-BP Herst.-Nr.: 15891 EAN/GTIN: 4007246158911 |
| |
|
|  |  |
 | NOCH H0 Angler-Set 15891 Bemalt
H0 Angler-Set
1x Angler im kleinem Holzboot, 4x Angler am Ufer stehend
Ausflug zum See Angeln ist ein besonders schönes Hobby. Vor allem am Wochenende kann man als Angler tolle Ausflüge an Seen und unberührte Flussufer machen. So können Angler gleichzeitig die Natur genießen und Fische fangen. Das Abendessen ist somit auch schon gesichert. Mit dem neuen NOCH Figurenset erhalten Sie 5 realistische Figuren für einen Anglerausflug und ein oranges Schlauchboot, die jeden unberührten See oder Fluss zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Das Figurenset "Ausflug am See" beinhaltet 5 Figuren. Darunter befinden sich 4 Angler, die am Ufer stehen. Eine Anglerin trägt einen roten Bikini und eine Anglermütze, in der einen Hand hält Sie eine Angel, in der anderen einen frisch gefangenen Fisch. Ein anderer Angler mit einer kurzen Braunen Hose und einem blauen Oberteil macht begeistert ein Foto. Zwei weitere Angler schwingen enthusiastisch Ihre Angeln aus. Einer von Ihnen trägt eine dunkelgrüne Weste über ein gelbes Oberteil und hat dazu eine beige Anglerhose und Gummistiefel sowie eine Anglermütze an. Der andere Angler trägt eine ähnliche Kleidung, dieser hat jedoch eine dunkelblaue Weste über einem grauen Pullover an. Seine Anglerhose, die Gummistiefel und die Mütze sind ähnlich.
Ein weiterer Angler sitzt in einem auffälligen orangen Schlauchboot und hat ebenfalls eine Angel ausgestreckt. Er hat eine Anglermütze, eine braune Weste über einem hellblauen Oberteil sowie eine dunkelgrüne Hose an.
Technische Daten: Anzahl Figuren: 5 · Ausführung (allgemein): Angler-Set · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bemalt · Thema (Modellbahn): Familie & Freizeit,In freier Wildbahn
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Bemalt | Thema (Modellbahn): | Familie & Freizeit | In freier Wildbahn | Ausführung (allgemein): | Angler-Set | Baugröße: | H0 | Anzahl Figuren: | 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: skulpturen, 04007246158911, NOCH, 15891 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,22* | € 17,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,26* | € 17,91* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,97* | € 20,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|