Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Angler maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Angler maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH Angler maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97194379
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15891
EAN/GTIN:
     4007246158911
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Ausflug zum See Angeln ist ein besonders schönes Hobby. Vor allem am Wochenende kann man als Angler tolle Ausflüge an Seen und unberührte Flussufer machen. So können Angler gleichzeitig die Natur genießen und Fische fangen. Das Abendessen ist somit auch schon gesichert. Mit dem neuen NOCH Figurenset erhalten Sie 5 realistische Figuren für einen Anglerausflug und ein oranges Schlauchboot, die jeden unberührten See oder Fluss zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Das Figurenset "Ausflug am See" beinhaltet 5 Figuren. Darunter befinden sich 4 Angler, die am Ufer stehen. Eine Anglerin trägt einen roten Bikini und eine Anglermütze, in der einen Hand hält Sie eine Angel, in der anderen einen frisch gefangenen Fisch. Ein anderer Angler mit einer kurzen Braunen Hose und einem blauen Oberteil macht begeistert ein Foto. Zwei weitere Angler schwingen enthusiastisch Ihre Angeln aus. Einer von Ihnen trägt eine dunkelgrüne Weste über ein gelbes Oberteil und hat dazu eine beige Anglerhose und Gummistiefel sowie eine Anglermütze an. Der andere Angler trägt eine ähnliche Kleidung, dieser hat jedoch eine dunkelblaue Weste über einem grauen Pullover an. Seine Anglerhose, die Gummistiefel und die Mütze sind ähnlich. Ein weiterer Angler sitzt in einem auffälligen orangen Schlauchboot und hat ebenfalls eine Angel ausgestreckt. Er hat eine Anglermütze, eine braune Weste über einem hellblauen Oberteil sowie eine dunkelgrüne Hose an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Fest
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: modellbahnzubehör h0, skulpturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.