| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2576949-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89856-SET EAN/GTIN: 4017538000910 |
| |
|
| | |
| 89856-SET Masthalterung Passend für Mast-Ø (min.): 48 mm Passend für Mast-Ø (max.): 50 mm
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm--VE2
SET besteht aus je 2 Stück · Material: Stahl verzinkt · für Masten 48-50 mm · Material-Stärke: 2,5mm · Schraubenlöcher: 9mm
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm--VE2
Technische Daten: Material: Stahl verzinkt · Passend für Mast-Ø (max.): 50 mm · Passend für Mast-Ø (min.): 48 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Passend für Mast-Ø (max.): | 50 mm | Passend für Mast-Ø (min.): | 48 mm | Produkt-Art: | Masthalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 89856-SET |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,19* | € 4,79* | | | | | | | | 2 | | € 4,00* | ab € 3,11* | € 4,805* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 9,25* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,77* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|