Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks Fax Anschlusskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576292-BP
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70120-
EAN/GTIN:
     4017538986061
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 10m
Shiverpeaks Fax Anschlusskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 10 m Schwarz

Shiverpeaks BASIC-S TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/4, 10 m

Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker
Aufbau: 4-adrig Flach
Adern Material: Kupfergemisch
Stecker: gecrimpt
Stecker Material: Kunststoff
Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet
Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent
Farbe Kabel: schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: TAE-N,RJ11 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Fax · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: flach,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 10 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-N-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Marke:
Shiverpeaks
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Fax
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
flach | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
TAE-N | RJ11
Produkt-Art:
Fax Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10, Shiverpeaks, BS70120-, telefonanschlusskabel, telefonkabel, telefonschnur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,96*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,97*
€ 3,50*
ab € 28,51*
€ 39,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.