Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIME 2575496 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575496-BP
Hersteller:
     GIME
Herst.-Nr.:
     2575496
EAN/GTIN:
     4064161216614
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
GIME 2575496 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009

Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10 St.

Maße: 151 x 135 x 60 mm (L x B x H)
10 Stück
FFP3
EN149:2001+A1:2009
3 Lagen
Material: 3-lagig

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 149:2001 + A1:2009 · EN Norm: EN 149:2001 + A1:2009 · Filter: FFP3 · Gewicht: 20 g · Material: Dreischicht-Feinspan · Schutzmasken-Besonderheiten: 3-lagig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
GIME
Filter:
FFP3
Material:
Dreischicht-Feinspan
Schutzmasken-Besonderheiten:
3-lagig
Gewicht:
20 g
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
434
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,46*
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 18,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.