Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Narrow Box Ultra HD Compact v4 Intel® Celeron® N4120 4 GB RAM 128 GB eMMC Intel HD Graphics 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575443-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     82279
EAN/GTIN:
     4061474146485
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
CSL Computer Mini PC Narrow Box Ultra HD Compact v4 Intel® Celeron® N4120 4 GB RAM 128 GB eMMC Intel HD Graphics 600 Win 11 Home 82279

CSL Computer Narrow Box Ultra HD Compact v4 Mini PC

Prozessor: Intel® Celeron® (N4120) (4 x 2.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 128 GB eMMC
Grafik: Intel HD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 11 Home

Die CSL Narrow Box Ultra HD Compact v4 / Windows 11 Home ist das neueste Modell unserer beliebten Narrow Box Mini PC-Familie. Das ultrakompakte, leistungsstarke und absolut lautlose Konzept der Narrow Box UHD Compact macht sie zu einer perfekten Wahl als Office-PC und 4K-Media-PC. Ob im Büro, Wohnzimmer, Home Office oder an Rezeptionen und in Showrooms - die kleine Box lässt sich nahezu überall optimal integrieren.
Surfen Sie schnell im Netz, nutzen Sie alle gängigen Office-Apps mit hohem Komfort und erleben Sie gestochen scharfes Home-Entertainment in UHD 4K - vollkommen ungestört, denn die Narrow Box ist mit einem effizienten passiven Kühlsystem ausgestattet, das jederzeit lautlos arbeitet.
Der Intel® N4120 QuadCore-Prozessor sorgt für eine starke Beschleunigung ihrer Anwendungen, während der integrierte 128 GB eMMC-Speicher ausreichend Speicherplatz für das startfertig vorinstallierte Windows 10 Home und Ihre wichtigsten Daten bietet. Integriertes AC WLAN ermöglicht schnelle kabellose WiFi-Verbindungen im 2,4 und 5 GHz Frequenzband, per Bluetooth® und USB 3.1 können Sie bequem Ihre Peripheriegeräte anbinden und der leicht zugängliche M.2-Slot bietet eine Aufrüstmöglichkeit für eine M.2 2242 SATA SSD. Zusätzlich kann der Speicherplatz per microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden.

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Festplatte: 128 GB eMMC, SSD Speicher, optional erweiterbar mit M.2 SATA (2242)
Speicher: 4 GB DDR4-RAM
Grafik: Intel® HD Graphics 600 mit Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology & Intel® Wireless Display, 1× HDMI 2.0, 1× VGA
Mainboard: Mini-PC Mainboard, SoC, 3× USB 3.1, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), Micro-SD-CardReader (SDXC/SDHC, max. 512 GB), 1× Kopfhörer-Out, Bluetooth 4.2, 1× M.2 2242 SATA
Netzwerk: 10/100/1000/2500 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 867 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 7265, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 4.2
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: Micro-SD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 512 GB
Gehäuse: Mini-PC Gehäuse, schwarz, 121 × 121 × 26 mm, mit Standfüßen, inkl. VESA Halterung
Netzteil: externes 12V / 2,5A Netzteil, lautlos
Extras: 2m HDMI Kabel
Betriebssystem: Windows 11 Home, 64Bit, vorinstalliert

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 (Titel): 128 GB eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 128 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Narrow Box Ultra HD Compact v4 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): HD Graphics 600 · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Prozessor: INTEL CELERON N4120, 4× 1.1 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N4120 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),VGA,Kartenleser,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
128 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
128 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
Marke:
CSL Computer
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter:
Nein
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | VGA | Kartenleser | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Prozessor:
INTEL CELERON N4120|ツ| 4× 1.1 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Modell PCs:
Narrow Box Ultra HD Compact v4
On-Board Grafikadapter (Modell):
HD Graphics 600
Prozessor / Model:
N4120
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Mini PC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, csl komplettsysteme, CSL Computer, 82279, Narrow Box Ultra HD Compact v4, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 219,12*
Frei Haus
ab € 185,19*
€ 219,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.