Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WLAN-Antennen Verlängerungskabel [1x SMA-Reverse-Buchse - 1x SMA-Reverse-Stecker] 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574829-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103369
EAN/GTIN:
     4021064033694
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Wittenberg Antennen WLAN-Antennen Verlängerungskabel [1x SMA-Reverse-Buchse - 1x SMA-Reverse-Stecker] 5 m Schwarz

Verlängerungskabel für WLAN-Antennen, SMA reversed Buchse auf SMA reversed Stecker 5m,Kabel RG 174

Verlängerungskabel für WLAN-Antennen, SMA reversed Buchse auf SMA reversed Stecker 5m

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Reverse-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Reverse-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: WLAN-Antennen · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 5 m · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Geräte mit SMA Stecker

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SMA-Reverse-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Reverse-Stecker
Marke:
Wittenberg Antennen
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
WLAN-Antennen
Anschlüsse:
SMA-Reverse-Buchse | SMA-Reverse-Stecker
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
WLAN-Antennen Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, antennen-verlängerungskabel rp-sma, antennen verlängerungskabel, antennen-verlängerungskabel 5m, Wittenberg Antennen, 103369, Poly-103369, wlan kabel, wlan antennen kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 14,54*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 14,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.