| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2574823-BP Herst.-Nr.: 103360 EAN/GTIN: 4021064033601 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen Poly-103360 BNC-Messleitung 1 m Schwarz
BNC Messleitung BNC Stecker auf BNC Stecker 1 m RG 58 C/U 50 OHm
BNC Messleitung BNC Stecker auf BNC Stecker 1 m RG 58 C/U 50 OHm
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabel-Art: Antennenkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Produktabmessung, Länge: 1000 mm
Systemvoraussetzungen: Geräte mit BNC Stecker
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1 m | Kabel-Art: | Antennenkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Marke: | Wittenberg Antennen | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Produkt-Art: | BNC-Messleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wittenberg Antennen, 103360, Poly-103360, bnc kabel, bnc messkabel |
| | |
| |