Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares Bewegungsmelder SMA-40152 Weiß mit Fernbedienung 100 dB SMA-40152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574784-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SMA-40152
EAN/GTIN:
     8711658441313
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Smartwares Bewegungsmelder SMA-40152 Weiß mit Fernbedienung 100 dB SMA-40152

Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarmfunktion

Bewegungsmelder mit 100-dB-Alarm
Batteriebetrieben
Dank Ständer überall platzierbar

Mit der Smartwares SMA-40152 Alarmanlage machen Sie Ihr Zuhause ganz einfach sicher. Der unkomplizierte Bewegungsalarm ist batteriebetrieben und daher vollkommen kabellos. Das Alarmsystem ist vollständig kabellos.

Ausstattung:
Alarmsystem ist batteriebetrieben und daher vollständig kabellos
Erfassungsbereich von 120° und 5 m
Über die Fernbedienung mit 60 m Reichweite können Sie das Alarmsystem ein- und ausschalten.

Technische Daten:
Erfassungsweite: 5 m · Erfassungswinkel: 120 ° · Gewicht: 0.14 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Klein-Alarmanlagen-Besonderheiten: mit Fernbedienung · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Bewegungsmelder · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 60 m · Schalldruck: 100 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit Alarmfunktion,Fernbedienung,Batterien,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 145 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Smartwares
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Mini-Alarmanlagen-Komponente:
Bewegungsmelder
Klein-Alarmanlagen-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
60 m
Schalldruck:
100 dB
Erfassungsweite:
5 m
Erfassungswinkel:
120 °
Gewicht:
0.14 kg
Produkt-Art:
Mini-Alarmanlage
Weitere Suchbegriffe: Smartwares, SMA-40152
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 53,00*
€ 4,00*
ab € 37,84*
€ 53,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.