Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarm
Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarm
Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarm
Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarm
Smartwares SMA-40152 Bewegungsmelder mit Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215178
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SMA-40152
EAN/GTIN:
     8711658441313
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Mit der Smartwares SMA-40152 Alarmanlage machen Sie Ihr Zuhause ganz einfach sicher. Der unkomplizierte Bewegungsalarm ist batteriebetrieben und daher vollkommen kabellos. Das Alarmsystem ist vollständig kabellos.

Diebe erwischen
Erwischen Sie Diebe und verschrecken Sie sie mit dem lauten Alarmton. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 120° und 5 m. Ideal zur Platzierung im Flur, Wohnzimmer oder Ladenbereich. Der laute Alarm von 100 dB ertönt, sobald jemand in den Überwachungsbereich eindringt.

Einfache Benutzung
Der Alarm kann mit der beiliegenden Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden Die Fernbedienung kann bis zu 60 m entfernt vom Bewegungsmelder eingesetzt werden Der Bewegungsmelder mit Alarmfunktion ist vollständig kabellos und kann dank Ständer überall platziert werden. Alle erforderlichen Batterien werden mitgeliefert, so dass Sie das Alarmsystem sofort einsetzen können.

Lieferumfang:
Bewegungsmelder mit Alarmfunktion, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Fernbedienung enthalten
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) / Mikrowellen-Sensor
Übertragungstechnik
Kabellos
Lerntaste
Ja
Funkfrequenz
433 MHz
Weckerfunktion
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Distanzerfassung
5 m
Transmissionsdistanz
60 m
Ausstiegs-/Einstiegsverzögerung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.