Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2574722-BP Herst.-Nr.: CIP-39330 EAN/GTIN: 8711658438207 |
| |
|
|  |  |
 | Smartwares CIP-39330 WLAN IP Mini-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel
Smartwares Außen IP-Kamera Homewizard CIP-39330
1920 x 1080 (Full HD) Per App steuerbar Kleines Format
Smarwares Außen IP-Kamera Homewizard CIP-39330 Diese Outdoor IP-Kamera mit revolutionärem kleinem Format hat eine 1080P Full HD Auflösung mit 130° Blickwinkel.
Ausstattung: Aufnahme auf micro-SD-Karte (max. 256 GB) möglich Netzwerkverbindung: WiFi Bewegungserkennung Tag-/Nachtsensor.
Technische Daten: App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 130 ° · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schutzart: IP66 · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Übertragungsart (Details): WLAN
Lieferumfang: Kamera,USB-Kabel,USB-Netzadapter,Montagewerkzeuge,Fensteraufkleber,Kurzanleitung.
Systemvoraussetzungen: iOS,Android
Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | App-fähig: | Ja | Abmessungen: | (B x H x T) 60 x 90 x 80 mm | Kamera-Typ: | Bullet-Kamera | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Auflösung (max.): | 1920 x 1080 Pixel | Blickwinkel horizontal max.: | 130 ° | Schutzart: | IP66 | Signal-Standard: | IP | WLAN Standard: | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | Speicherkarten-Typ: | microSD Karte (bis 256 GB) | Einsatzort: | Außenbereich | Übertragungsart (Details): | WLAN | Gewicht: | 0.5 kg | Produkt-Art: | Mini-Überwachungskamera |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, ip-kamera outdoor, smarthome kamera, 08711658438207, Smartwares, CIP-39330, internetipkamera, ipkamera |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 44,58* | € 75,64* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,46* | € 75,65* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 62,63* | € 82,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|