Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-1001-HF Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568448-BP
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     QU-1001-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
QUIO QU-1001-HF Chipkartenleser

Zugangskontroll RFID Wandleser

Multifunktions Wandleser RFID, Geschäfte, Haushalte, Fabriken, Lagerhäuser, Labors, Banken, Gefängnisse

Multifunktions RFID Wandleser für Zugangskontrollen. Dieses Modell ist sowohl in HF RFID 13,56 MHz, als auch in LF RFID 125 KHz erhältlich. Er ist die ideal Wahl für den RFID Türzugänge

Ausstattung:
Material: ABS (Kunststoff)
Leser für Mifare, EM ID

Technische Daten:
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik): Zugangskontrolle,Access Management · Gewicht: 700 g · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wiegand26/34 · Weitere technische Daten: Waterproof Grad: IP68
Betriebsspannung: 9-16V DC
Leseentfernung: 0cm – 10cm
Kommunikations-Entfernung: >100m
Leerlauf-Strom: <80mA
Betriebstemperatur: -40°C – 70°C
erlaubte Luftfeuchtigkeit: 10% – 90% rel. Luftfeuchte

Lieferumfang:
Leser,Kabel,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
QUIO
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wiegand26/34
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik):
Zugangskontrolle | Access Management
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: QUIO, QU-1001-HF, Zugangskontroll RFID Wandleser, etan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 37,53*
€ 4,00*
ab € 26,11*
€ 37,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.