Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2564801-BP Herst.-Nr.: 501106 EAN/GTIN: 4006160011067 |
| |
|
|  |  |
 | Profi Cook PC-WKS 1106 Wasserkocher schnurlos Inox
ProfiCook Wasserkocher PC-WKS 1106
Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung Edelstahlgehäuse Füllmenge bis zu 1,0 Liter
Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung, Verriegelter Edelstahldeckel mit Einhandbedienung. Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet), Verdecktes Edelstahlheizelement, Automatische und manuelle Abschaltung.
Ausstattung: Edelstahlgehäuse Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung Füllmenge bis zu 1,0 Liter Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet) BPA-frei Verdecktes Edelstahlheizelement Automatische und manuelle Abschaltung Außenliegende Wasserstandsanzeige Trockengeh-/Überhitzungsschutz
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1 l · Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Inox · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W
Lieferumfang: PC-WKS 1106 · Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Inox | Produktabmessung, Höhe: | 190 mm | Produktabmessung, Länge: | 205 mm | Produktabmessung, Breite: | 143 mm | Material: | Edelstahl | Fassungsvermögen: | 1 l | Gewicht: | 850 g | Produkt-Art: | Wasserkocher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04006160011067, 4006160227482, Profi Cook, 501106, PC-WKS 1106 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 18,10* | € 23,30* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,15* | € 23,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 19,17* | € 24,51* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 4 |  | € 5,90* | ab € 21,58* | € 26,83* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,49* | € 30,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|