Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DH 752 Bautrockner 701 m³ 900 W 1.95 l/h Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564728-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     DH 752
EAN/GTIN:
     5904542924747
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Master DH 752 Bautrockner 701 m³ 900 W 1.95 l/h Gelb/Schwarz

Master DH 752 professioneller Kondenstrockner

Leistung (30°C/80%/RH): 46,7 l / 24 h
Arbeitsbereich: Feuchte: 20 - 90 %
Luftleistung: 350 m³/ h

Bei diesem Gerät handelt es sich um semiprofessionelle Geräte der Master-Linie. Sie zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit, kompakte, widerstandsfähige Gehäuse, einfache Bedienung, eingebaute Hygrostaten aus. Sie sind mit Wasserauffangbehälter ausgerüstet und bieten außerdem die Anschlussmöglichkeit für einen Ablaufschlauch. Eine Behälterfüllstandskontrolle ist vorhanden. Ideal zur Trockenhaltung von Garagen, Kellern, Büchereien, Archiven, Gallerien. Die Geräte verbrauchen wenig Energie.

Ausstattung:
Hohe Leistung
Strapazierfähiges Gehäuse
Leichte Bedienung
Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
Schnelle und automatische Entfrostung mit heißen Gasen

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 5 - 35 °C · Betriebsspannung: 230 V · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 1.95 l/h · Geeignet für Räume bis max.: 701 m³ · Geräusch-Entwicklung: 52 dB · Gewicht: 30 kg · Herstellerfarbe: Gelb/Schwarz · Leistung: 900 W · Luftdurchsatz (Details): 350 m³/h · Produktabmessung, Breite: 405 mm · Produktabmessung, Höhe: 660 mm · Produktabmessung, Länge: 610 mm · Tankinhalt: 5.7 l · Weitere technische Daten: Kühlmittel: R407C

Lieferumfang:
Master DH 752 professioneller Kondenstrockner,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 610 x 405 x 660 mm
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
660 mm
Produktabmessung, Länge:
610 mm
Produktabmessung, Breite:
405 mm
Marke:
Master
Geeignet für Räume bis max.:
701 m³
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
1.95 l/h
Geräusch-Entwicklung:
52 dB
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Arbeitstemperatur:
5 - 35 °C
Luftdurchsatz (Details):
350 m³/h
Tankinhalt:
5.7 l
Gewicht:
30 kg
Produkt-Art:
Bautrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 995,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,62*
€ 1.316,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,59*
€ 1.296,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,66*
€ 1.252,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,55*
€ 1.220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,58*
€ 1.184,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.