Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power q2-1.200130-TH Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564718-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     q2-1.200130-TH
EAN/GTIN:
     7640166325451
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power q2-1.200130-TH Reiseadapter

Reiseadapter Europa nach CH+IT+BRA

Steckertyp: CH + IT + BRA
Steckdosentyp: Schutzkontakt, Euro Typ26
Spannung: 250 V; Strom: 10 A

Der Reiseadapter Q2 Power Europa Adapter "Switzerland + Italy + Brazil" ist die optimale Lösung für Reisende aus Europa, die regelmässig in der Schweiz, in Italien und Brasilien unterwegs sind. Diese Steckernormen sind in über 15 Ländern weltweit zu finden. Der Länderadapter Europa to Switzerland + Italy + Brazil bietet Reisenden einen zuverlässigen und einfachen Anschluss für Geräte mit Schutzkontakt- oder Euro-Stecker und ermöglicht so die sichere Nutzung von leistungsstarken Geräten wie Laptops und Haartrocknern.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J,L,N · Netzstecker-Typ am Gerät: C,E,F · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Italien,Brasilien · Reiseziele - Land: Schweiz,Italien,Brasilien

Weitere Informationen:
Marke:
Q2 Power
Netzstecker-Typ am Gerät:
C | E | F
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
J | L | N
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Schweiz | Italien | Brasilien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Brasilien|ツ| Italien|ツ| Schweiz
Reiseziele - Land:
Schweiz | Italien | Brasilien
Reiseziel - Land:
Brasilien|ツ| Italien|ツ| Schweiz
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter europa, netzadapter, reiseadapter q2 power, Q2 Power, q2-1.200130-TH, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 14,63*
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.